Rychloupínací matice Fixtec
Rych. matice Fixtec pro úhl.brusku
PŘ-RYCHLUPÍNACÍ MATICE-DO150MM
Obj. č. 0702480900
EAN 4024835518253
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro úhlové brusky o průměru do 150 mm se standardním závitem M14 na vřeteni
Rychloupínací matici lze v případě potřeby uvolnit klíčem
- Otvory jsou umístěny pod sponou
- Použijte vhodný klíč
Po nasazení upínací příruby a řezného nebo brusného kotouče musí být volná délka vřetene alespoň 3 mm.
Datové listy(X)
Výklopná spona a šroubovací matice na straně po směru hodinových ručiček při zajištěném brusném vřeteni. Výklopná spona.
![]() | |
Průměr | 49 mm |
Výška | 9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!