Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rychlospojka s vnitřním závitem Série 2000

RYCHLOSPOJKA OCEL-S2000-VNITŘ.Z. 1/2

Obj. č. 0699100212

EAN 4050641623645

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlospojka s vnitřním závitem Série 2000

Obj. č. 0699100212
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
Vysoký průtok až 2100 l/min při tlaku 16 bar pro optimální dodávku stlačeného vzduchu. Ergonomická objímka, ovládání jednou rukou a vzduchotěsné spojení pro maximální efektivitu a bezpečnost

Vysoký stupeň průtoku až 2 100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů.


Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.



Ergonomické uzamykatelné pouzdro


Pojistná objímka zajišťuje bezpečné upevnění a zabraňuje prokluzování součásti.



Nízká síla potřebná ke spojení umožňuje ovládání jednou rukou


Pro jednoduché, rychlé a bezpečné spojení a odpojení stačí pouze minimální síla.



Vzduchotěsné spoje


Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost



Kalené pojistné objímky


Pro maximální zátěž a dlouhou životnost.



Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované


Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.



Armatury řady 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitou šířku 7,6 mm


Euro profily jsou kompatibilní s dalšími pneumatickými armaturami

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Spojovací závit

IT G 1/2"

Délka (L)

60 mm

Vnější průměr (D)

23 mm

Šířka klíče (SW)

25 mm

Průtočnost

2,1 l/min

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace