Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000

RYCHLOSPOJKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z. 1/4

Obj. č. 0699100314

EAN 4050641438270

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000

Obj. č. 0699100314
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
Vysoký průtok až 2100 l/min při tlaku 16 bar, ergonomické jednoruční ovládání, vzduchotěsný spoj pro maximální účinnost, kalená pouzdra a ochrana proti korozi pro dlouhou životnost

Vysoký stupeň průtoku až 2 100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů


Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.



Ergonomické uzamykatelné pouzdro


Pojistná objímka zajišťuje bezpečné upevnění a zabraňuje prokluzování součásti.



Nízká síla potřebná ke spojení umožňuje ovládání jednou rukou


Pro jednoduché, rychlé a bezpečné spojení a odpojení stačí pouze minimální síla.



Vzduchotěsné spoje


Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost



Kalené pojistné objímky


Pro maximální zátěž a dlouhou životnost.



Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované


Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.



Armatury řady 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitou šířku 7,6 mm


Euro profily jsou kompatibilní s dalšími pneumatickými armaturami

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Spojovací závit

ET R 1/4"

Délka (L)

63 mm

Vnější průměr (D)

23 mm

Šířka klíče (SW)

20 mm

Průtočnost

2,1 l/min

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace