Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000
RYCHLOSPOJKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z. 1/2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký stupeň průtoku až 2 100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů
Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.
Ergonomické uzamykatelné pouzdro
Pojistná objímka zajišťuje bezpečné upevnění a zabraňuje prokluzování součásti.
Nízká síla potřebná ke spojení umožňuje ovládání jednou rukou
Pro jednoduché, rychlé a bezpečné spojení a odpojení stačí pouze minimální síla.
Vzduchotěsné spoje
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Kalené pojistné objímky
Pro maximální zátěž a dlouhou životnost.
Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované
Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.
Armatury řady 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitou šířku 7,6 mm
Euro profily jsou kompatibilní s dalšími pneumatickými armaturami
Datové listy(X)
Spojovací závit | ET R 1/2" |
Délka (L) | 56 mm |
Vnější průměr (D) | 23 mm |
Šířka klíče (SW) | 22 mm |
Průtočnost | 2,1 l/min |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |