Rychlospojka S4000
Rychlospojka FT, série 4000
SPOJK-RYCHLUZAMK-SV-SR410-VZ-G3/8PL
Obj. č. 0699410238
EAN 4048539289745
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký průtok až 3900 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar
Optimální přívod energie pro pneumatické spotřebiče
Ergonomicky tvarovaná pojistná objímka
Zajišťuje bezpečné upnutí a brání vyklouznutí součásti.
Tvrzené pojistné objímky
Pro max. nosnost a dlouhou životnost.
Malá spojovací síla umožňuje používání jednou rukou
Pro snadné, rychlé a bezpečné spojování a rozpojování je vyžadována pouze minimální síla.
Vzduchotěsná spojení
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované
Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.
Armatury série 4000 splňují evropskou normu 10.4.
Kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Datové listy(X)
| Spojovací závit | IT G 3/8" | 
| Délka (L) | 63 mm | 
| Vnější průměr (D) | 27 mm | 
| Šířka klíče (SW) | 24 mm | 
| Průtočnost | 3900 l/min |