Rychlomontážní příchytka držáku RZ
Quick-action number plate holder clip
PR-MLAMMER-RUZ-ZNACEICHEN
Obj. č. 0826715100
EAN 4050382093820
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná výměna dočasných registračních značek
- Bez nutnosti použití dalších montážních materiálů a nářadí
Pokud je montážní prostor zadní registrační značky vozidla příliš úzký, může být rozumné přišroubovat příchytku do červené registrační značky vzhůru nohama. Potom se k vozidlu připevní shora dolů.
Datové listy(X)
Vhodné pro téměř všechny držáky registračních značek. Vhodné i pro zakřivené držáky registračních značek.
Použití: Registrační značka je k rychlomontážní příchytce připevněna pomocí dvou šroubů. Doporučujeme příchytky přišroubovat 60 mm od horního okraje registrační značky a 122 mm od levé i pravé strany s využitím montážních otvorů připravených v registrační značce. Věnujte pozornost příslušným tolerancím. Jednotku lze nyní nasunout zdola (nebo shora, podle okolností) do uzavřeného držáku registrační značky. Potom pomocí prstů zatlačte registrační značku zdola (nebo shora, podle okolností) a současně tlačte směrem k vozidlu, dokud rychlomontážní příchytka držáku RZ dole (nebo nahoře) nezaklapne na místo. Ujistěte se, že jsou uzávěry horní i spodní příchytky bezpečně zajištěny za fixační západkou nebo za rámem držáku registrační značky. Příchytku nepoužívejte, pokud není toto zaručeno. Registrační značku po použití jednoduše vyjměte opětovným zatlačením nahoru nebo dolů.
| Materiál | Plast | 
| Barva | Červená, Černá |