Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rundzange DIN ISO 5745

Rundzange DIN ISO 5745
RDZANG-(LANGE-BACKEN)-SCHWARZ/ROT-L160MM

Art.-Nr. 071501 566

EAN 4050382275189

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundzange DIN ISO 5745

Art.-Nr. 071501 566
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
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet hohe Robustheit und Präzision der Greifflächen

  • Backen: Lange Ausführung, vorne gezahnt

  • Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt

  • Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht

  • Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Greifen und runden Biegen von Drähten und Blechteilen

Länge (L)

160 mm

Länge Zoll (L)

6-1/4 in

Backenlänge (L3)

52 mm

Backenbreite (W3)

17 mm

Backenspitzendicke (T2)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Ausführung Gelenk

Eingelegt

Ausführung

2-fach getaucht

ISO

5745

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen