Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5

Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5
RDSTEHUE-(SN)-D3,5-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 05589901

EAN 4011231470414

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5

Art.-Nr. 05589901

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Stiftdurchmesser

3,5 mm

Anzahl Rastzungen

2 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Drahtquerschnitt min.

1,5 mm²

Drahtquerschnitt max.

2,5 mm²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1502-D3,5MM