Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rundsteckhülse CIC 1,65

Rundsteckhülse CIC 1,65
RDSTEHUE-(SN)-D1,65-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 05589964

EAN 4011231472753

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundsteckhülse CIC 1,65

Art.-Nr. 05589964

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1 mm²

Stiftdurchmesser

1,65 mm

Anzahl Rastzungen

4 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Drahtquerschnitt min.

0,5 mm²

Drahtquerschnitt max.

1 mm²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1501-D1,5MM