Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rundkopf-Streifennagel lang 21°

Stahl blank geharzt 21 Grad lang magaziniert
STRFNNGL-RDKPF-3,8X120

Art.-Nr. 0481338120

EAN 4046777073119

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundkopf-Streifennagel lang 21°

Art.-Nr. 0481338120

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1400 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, geharzt, Kunststoff gebunden

Passend für DSN 160 Art.-Nr. 0703 560 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Export- und Großkistenfertigung, Verschlägebau, Einweg-Paletten, Fertighauselemente, Kabeltrommeln, Barackenbau, Dachgeschoßbau, Nagelbinderherstellung, statischer Holzbau.

Nenndurchmesser (d1)

3,8 mm

Länge (l1)

120 mm

Kopfdurchmesser

8,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfhöhe

1,3 mm

Anzahl pro Palette

84000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen