Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rundkopf-Streifennagel 21°

Stahl gelb verzinkt geharzt 21° magaziniert
STRFNNGL-RDKPF-GHARZ-(A2C)-3,1X90

Art.-Nr. 048143190

EAN 4024835758642

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundkopf-Streifennagel 21°

Art.-Nr. 048143190

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl gelb verzinkt (A4C), geharzt, kunststoffmagaziniert

Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

90 mm

Kopfdurchmesser

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfhöhe

1,3 mm

Anzahl pro Palette

160000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen