Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rundbürste Stahl gezopft mit Schaft

Schaftrundbürste mit gezopftem Stahldraht
SHFTRDBURST-BOMA-GEZOPFT-ST-D75X12X6MM

Art.-Nr. 071469 06

EAN 4024835111102

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundbürste Stahl gezopft mit Schaft

Art.-Nr. 071469 06
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
Ideal für die Anwendung auf Stahl und Gussteilen. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
  • Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch den gezopften Draht

  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Nuten und Vertiefungen

  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden

  • Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal zum Entfernen von Unterbodenschutz

  • Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Gummirückständen

  • Entgraten von Kanten

Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Schaftlänge (LS)

30 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

15 mm

Drahtdurchmesser

0,5 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Ausführung

Rechts gezopft, Glatt

Anzahl Zöpfe

18 STK

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

25000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen