Rukojeť šroubováku se šestihrannou objímkou
Rukojeť šroubováku pro dřík 6 mm
RUKOJEŤ PRO VÝMĚNNÉ NÁSTAVCE 6 MM
Obj. č. 06134731
EAN 4038898272618
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s měkkým vnějším materiálem, který dokonale padne do ruky
- Efektivní přenos síly díky spolehlivému uchopení ergonomických výklenků pro prsty a plochých stran
- Ještě větší sílu lze aplikovat pomocí šestihranné vložky, která slouží jako šestihranná objímka
- Pomocí držáku rukojeti lze snadno vyměnit stopky
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 6 mm |
Délka rukojeti / šířka rukojeti | 120 / 40 mm |
S pomocným šestihranem | 10 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!