Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rukavice na mytí XXL „Fuzzy“

Rukavice XXL
RUKAVICE XXL NA MYTÍ

Obj. č. 0899710005

EAN 4048539645428

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rukavice na mytí XXL „Fuzzy“

Obj. č. 0899710005
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
Vysoce účinná mikrovláknová rukavice pro náročné čištění v sektoru automobilů a karavanů i v domácnosti

Velká čisticí plocha pro rychlé čištění



Třásně z mikrovláken


  • 25x větší čisticí plocha než u běžných mikrovláknových utěrek

  • Šetrné a účinné čištění

  • Čištění beze stop


Ideální pro osoby trpící alergií, protože nevíří prach



Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě povrchu



Snadné čištění rukavice


  • Ručně pratelné

  • Lze prát v pračce na 60 °C (v pracím váčku, nepoužívat aviváž)
Upozornění

Rukavici lze přepírat v ruce nebo prát v pračce až na 60 °C (v pracím váčku).

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro šetrné čištění veškerých povrchů např. v oboru automobilů, karavanů a lodí i v domácnosti. Účinné čištění špatně přístupných míst (např. mezer disků kol) a čištění drsných i hladkých povrchů díky cca 2,5cm mikrovláknovým třásním pokrývajícím celý povrch rukavice. Rukavice „Fuzzy“ XXL navíc nezanechává žádné stopy. Rukavice při práci nevíří prach (ve skutečnosti jej zachytává uvnitř), takže s ní mohou pracovat i osoby trpící alergií.

Návod

K čištění pomocí rukavice není nutný čisticí prostředek. Pro optimální výsledek stačí rukavici namočit do vody. Díky mikrovláknovým třásním s kladným statickým nábojem rukavice přitahuje záporně nabité prachové částice podobně jako magnet. Při silném znečištění lze čisticí účinek zvýšit v kombinaci s čisticím prostředkem Würth.

Materiál

Chenille-mikrovlákno, 100%

Barva

Světle zelená

Délka x šířka

23 x 18 cm

Délka lemu

2,5 cm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čistič hliníkových disků

ČISTIČ AL DISKŮ, RUČNÍ SPREJ 500 ML

Speciální čistič na lité disky kol s obsahem kyselin
x 12 ks
Čistič disků, intenzivní na všechny lakované i nelakované lité a ocelové disky

ČISTIČ DISKŮ INTENZÍVNÍ 1 L

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims
Čistič disků, intenzivní na všechny lakované i nelakované lité a ocelové disky

ČISTIČ DISKŮ INTENZÍVNÍ 5 L

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims