Rukavice W-320 Level D odolná proti proříznutí
Ochranné rukavice odolné proti proříznutí W-320 Level D
PROTIPROŘEZ.RUK.W-320 LEVEL D V.9
Obj. č. 0899403669
EAN 4099618459849
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ochrana proti elektrostatickému výboji
- Účinná ochrana proti oděru a řezu
- Prodloužená životnost díky zesílenému ohbí palce
- Vysoká úroveň pohodlí díky základnímu materiálu bez skla a oceli a prodyšnému nitrilovému pěnovému potahu
- Skvěle padnoucí střih
- Dobrá citlivost na dotek
- Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
Datové listy(X)
- Práce zahrnující střední až vysokou ochranu proti řezu a požadavky na mechanické namáhání
- Elektrotechnický průmysl
- Kovozpracující a sklářský průmysl
- Recyklační průmysl
- Obrábění a zpracování ostrých plechů, profilů a obrobků
- Montáž a manipulace s citlivými elektronickými součástkami
- Skladování a vychystávání
- Údržba
Velikost | 9 |
Velikost | 15 |
Materiál výstelky | HPPE/uhlík/nylon/spandex |
Povrch materiálu | Nitrilová pěna |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Odolnosti proti řezu v souladu s normou ISO 13997 | D |
Kategorie | 2 |