Ruhalift, KL 15 S
Ruhalift, KL 15 S
Cikksz. 0683699209
EAN 4047376301375
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Utólagos beszereléshez
- Optimálisan kihasznált tárolóhely
- Karbantartásmentes
A ruhalift fogantyúját keresztül kell vezetni a teljes mechanizmuson. Kerülje a ruhatartó rúd leejtését vagy hirtelen felemelését.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház felület | Eloxált |
Szín | Fehér alumínium RAL 9006 |
Kar anyaga | Acél |
Kar felülete | Krómozott |
Teherbírás | 15 kg |
Szekrény min. belső szélesség | 600 mm |
Szekrény max. belső szélesség | 830 mm |