Rugós sasszeg
DIN 11024 acél, horganyzott, dupla hurokkal
RUGÓS-BIZT-DIN11024-DUPLA-(A2K)-6,3
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 5,6 mm |
Hosszúság (l1) | 97 mm |
Belső gyűrűátmérő (d2) | 25 mm |
Min./max. befogási tartomány (d3) | 26-34 mm |
Furatátmérő | 6,3 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Kettős szemmel |
RoHS megfelelőség | Igen |