Rugós sasszeg Kettős hurokkal, horganyzott acél
Acél, horganyzott, dupla hurokkal
RUGÓS-BIZT-DUPLA-(ZN)-8X130
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csapszegek, csövek, rudazatok stb. biztosítására
- Gyors és egyszerű beillesztés és eltávolítás
- Újra felhasználható
- A végek sorjamentesen vágottak
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 130 mm |
Belső gyűrűátmérő (d2) | 30 mm |
Min./max. befogási tartomány (d3) | 45-56 mm |
Furatátmérő | 9,0 mm |
Egyéb szabvány | WN 473 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Kettős szemmel |
RoHS megfelelőség | Igen |