Rugós sasszeg Egy hurokkal. Horganyzott acél, kékre passzivált
Horganyzott acél, egy hurokkal
RUGÓS-BIZT-SZIMPLA-(ZN)-5X85
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csapszegek, csövek, rudazatok stb. biztosítására
- Gyors és egyszerű beillesztés és eltávolítás
- Újra felhasználható
- A végek sorjamentesen vágottak
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 85 mm |
Belső gyűrűátmérő (d2) | 26 mm |
Min./max. befogási tartomány (d3) | 22-34 mm |
Furatátmérő | 6 mm |
Egyéb szabvány | WN 473 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Egyszerű szemmel |
RoHS megfelelőség | Igen |