Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós sasszeg Egy hurokkal. Horganyzott acél, kékre passzivált

Horganyzott acél, egy hurokkal
RUGÓS-BIZT-SZIMPLA-(ZN)-2X50

Cikksz. 04732 1
EAN 4011231401951

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Csapszegek, csövek, rudazatok stb. biztosítására

  • Gyors és egyszerű beillesztés és eltávolítás

  • Újra felhasználható

  • A végek sorjamentesen vágottak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

2 mm

Hosszúság (l1)

50 mm

Belső gyűrűátmérő (d2)

10 mm

Min./max. befogási tartomány (d3)

9-11 mm

Furatátmérő

2,5 mm

Egyéb szabvány

WN 473

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Egyszerű szemmel

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk