Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós csőbilincs DIN 3021, A alak, W.TEC

DIN 3021, A alak, W.TEC
SZLBILINCS-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D20X12
W.TEC

Cikksz. 054990320
EAN 4054458013729

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Normál kivitelű rugós csőbilincs

Nagyfokú rugalmasság


A nemesített rugóacélnak köszönhetően folyamatosan alkalmazkodik a tömlő és a támaszték változó tulajdonságaihoz.



Állandó, egyenletes szorítóerő


Állandó, szivárgásmentes tömítés -40 °C és 180 °C között a tömlőtámaszték-csatlakozás megsértése nélkül.



Egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan felszerelhető



Nincs szükség karbantartásra


Nincs szükség a csatlakozás újrahúzására.



Környezetbarát felületvédelem


  • Megfelel az elhasználódott járművekről szóló irányelvnek.

  • Króm(VI)-mentes, cinkpelyhes bevonat, amely a nemesacélhoz képest kiemelkedő módon ellenáll a vegyszereknek és a korróziónak.


Újra felhasználható


A rugóerő többszöri használat ellenére sem csökken

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő

20 mm

Min./max. üzemelési tartomány

19,3-21,6 mm

Szalagszélesség

12 mm

Anyagvastagság

1.3 mm

Min. rugóerő

200 N

DIN

3021

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Pikkelyes cink

Szín

Fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

720 ó

Forma

A

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vízcsőbilincsfogó

VÍZCSŐBILINCS FOGÓ

Fogó szorítópofával és zárszerkezettel
x 1 db