Rugós anya, 1-es típus Lapos kivitel
Rugós anya, 1-es típus
LEMEZANYA (A3A)-D2,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rugós anya rugalmassága biztosítja, hogy a csatlakozás ellenálljon a rezgéseknek.
- Gyors kézi beszerelés
- Védi a felületeket
- Újra felhasználható
Adatlapok(X)
Lapos csavarokra, szárakra és tengelyekre való felszereléshez.
A következő csavarhoz: | Átmérő 2,0 mm |
Hosszúság (L) | 15.00 mm |
Szélesség (B) | 10.00 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.25 mm |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 07129926320 |