Rugós alátét tengelyhez, tárazott
DIN 6799 felületkezeletlen acél, tárazott
Cikksz. 049032 0
EAN 4024835602624
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő horonyátmérőhöz: | 3,2 mm |
Min./max. a következő tengelyekhez: | 4-5 mm |
Belső átmérő (d1) | 2,7 mm |
Külső átmérő (d2) | 7,3 mm |
Vastagság (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Forma | RA |
RoHS megfelelőség | Igen |