Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél
DIN 6799 foszfátozott acél
OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.8
Cikksz.
049080
EAN 4011231411967
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
A következő horonyátmérőhöz: | 8 mm |
Min./max. a következő tengelyekhez: | 9-12 mm |
Belső átmérő (d1) | 6,52 mm |
Külső átmérő (d2) | 16,3 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
DIN | 6799 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Forma | RA |
RoHS megfelelőség | Igen |