Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét készlet tengelyekhez

TENGELY-BIZT-ALÁTÉT-DIN6799-985DB-SYSKO

Cikksz. 5964049000

EAN 4046777920154

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rugós alátét készlet tengelyekhez

Cikksz. 5964049000
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
985 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Rugós alátétek tengelyekhez, DIN 6799, felületkezeletlen acél.

985 darabos készlet


  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 2,3 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 3,2 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 4 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 5 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 6 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 7 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 8 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 9 mm

  • 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 10 mm

  • 50 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 12 mm

  • 25 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 15 mm

  • 10 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 19 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 6799

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Darabszám a készletben

985 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: Rugós alátét készlet tengelyekhez:
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ 6799.Á-(PHR)-TM.10

Leírás:
10 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)- 6799.ÁTM.12

Leírás:
12 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.15

Leírás:
15 mm
Mennyiség: 25 x
10 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ 6799.ÁTM.19

Leírás:
19 mm
Mennyiség: 10 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.2,3

Leírás:
2.3 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.3,2

Leírás:
3.2 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.4

Leírás:
4 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.5

Leírás:
5 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.6

Leírás:
6 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.7

Leírás:
7 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.8

Leírás:
8 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.9

Leírás:
9 mm
Mennyiség: 100 x