Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B forma DIN 127, acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
DIN 127 acél, cinklamella bevonat, B alak
Cikksz. 0440916
EAN 4046777629934
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,1 mm |
Külső átmérő (d2) | 11,8 mm |
Magasság (h1) | 3,8 mm |
Vastagság (s1) | 1,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | B |
Szabványok | DIN 127 |