Rugós alátét, colos DIN 127, rugóacél, mechanikusan horganyzott
DIN 127 acél, mech. horganyzott, B alak, colos,
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
Belső átmérő (d1) | 1/2 hüvelyk |
Külső átmérő (d2) | 22,07 mm |
Vastagság (s1) | 3,18 mm |
Magasság (h1) | 4,34 mm |