Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét, VS Rugóacél, mechanikusan horganyzott

Horganyzott rugóacél VS forma
ALÁTÉT-BZTST-VS-(MZN)-9,0X5,3X0,9

Cikksz. 0493905

EAN 4099618276644

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rugós alátét, VS Rugóacél, mechanikusan horganyzott

Cikksz. 0493905

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A Belleville alátét típus ferdén fogazott, így optimális és a súrlódáshoz és formához egyidejűleg illeszkedő kötést alakít ki.

Megjegyzés

Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével. Nehéz körülmények között (pl. keményebb felületek, hasítékok, 10.9 szilárdsági osztályú csavarok stb.) a megerősített VS kivitel ajánlott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M5

A következő csavarmenethez (col):

3/16

Belső átmérő (d1)

5,3 mm

Külső átmérő (d2)

9 mm

Magasság (h1)

1,3 mm

Vastagság (s1)

0,9 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

VS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk