Rugós alátét, VS Rugóacél, mechanikusan horganyzott
Horganyzott rugóacél VS forma
ALÁTÉT-BZTST-VS-(MZN)-24,0X17,0X1,90
Cikksz. 04939016
EAN 4099618276620
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Belleville alátét típus ferdén fogazott, így optimális és a súrlódáshoz és formához egyidejűleg illeszkedő kötést alakít ki.
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével. Nehéz körülmények között (pl. keményebb felületek, hasítékok, 10.9 szilárdsági osztályú csavarok stb.) a megerősített VS kivitel ajánlott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M16 |
A következő csavarmenethez (col): | 5/8 |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Külső átmérő (d2) | 24 mm |
Magasság (h1) | 2,6 mm |
Vastagság (s1) | 1,9 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | VS |