Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét, VS Rugóacél, mechanikusan horganyzott

Horganyzott rugóacél VS forma
ALÁTÉT-BZTST-VS-(MZN)-13,0X8,4X1,10

Cikksz. 0493908

EAN 4099618276682

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rugós alátét, VS Rugóacél, mechanikusan horganyzott

Cikksz. 0493908

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A Belleville alátét típus ferdén fogazott, így optimális és a súrlódáshoz és formához egyidejűleg illeszkedő kötést alakít ki.

Megjegyzés

Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével. Nehéz körülmények között (pl. keményebb felületek, hasítékok, 10.9 szilárdsági osztályú csavarok stb.) a megerősített VS kivitel ajánlott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M8

A következő csavarmenethez (col):

5/16

Belső átmérő (d1)

8,4 mm

Külső átmérő (d2)

13 mm

Magasság (h1)

1,7 mm

Vastagság (s1)

1,1 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

VS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk