Rugós alátét, VS Rugóacél, felületkezeletlen
Felületkezeletlen rugóacél, VS típus
ALÁTÉT-ÖNBIZT-VS-D6,0X10X0,9
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Belleville alátét típus ferdén fogazott, így optimális és a súrlódáshoz és formához egyidejűleg illeszkedő kötést alakít ki.
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével. Nehéz körülmények között (pl. keményebb felületek, hasítékok, 10.9 szilárdsági osztályú csavarok stb.) a megerősített VS kivitel ajánlott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6.4 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Magasság (h1) | 1.4 mm |
Vastagság (s1) | 0.9 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | VS |