Rugós alátét, VS Rugóacél, VS típus, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
Rugóacél, cinklamella, ezüst, VS típus
Cikksz. 464830012
EAN 4059608761086
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tányérrúgó forma
A tányérrugó forma ferdén fogazott, így optimális és a súrlódáshoz és formához egyidejűleg illeszkedő kötést alakít ki.
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével. Nehéz körülmények között (pl. keményebb felületek, hasítékok, 10.9 szilárdsági osztályú csavarok stb.) a megerősített VS kivitel ajánlott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M12 |
Belső átmérő (d1) | 13 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Magasság (h1) | 2,1 mm |
Vastagság (s1) | 1,4 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Forma | VS |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |