Rugós alátét, VS A2 nemesacél
Nemesacél, A2, VS típus
ALÁTÉT-SI-A2-VS-6,4X10X1
Cikksz. 040480006
EAN 4049557818238
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tányérrugó forma optimális erőzárást biztosít a ferde fogazaton keresztüli egyidejű mechanikus reteszeléssel. Az alátét megnövelt vastagsága miatt nagyobb előfeszítő erők érhetők el
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével. Nehéz körülmények között (pl. keményebb felületek, hasítékok, 10.9 szilárdsági osztályú csavarok stb.) a megerősített VS kivitel ajánlott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Magasság (h1) | 1,4 mm |
Vastagság (s1) | 1,0 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | VS |