Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

Nemesacél, A2, S típus
BIZT-ALÁTÉT-A2-S-6,4X10X0,7

Cikksz. 0404801060

EAN 4049557818726

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

Cikksz. 0404801060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 300 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A tányérrugó forma optimális erőzárást biztosít a ferde fogazat formazárásával egyidejűleg
Megjegyzés

Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M6

Belső átmérő (d1)

6,4 mm

Külső átmérő (d2)

10 mm

Magasság (h1)

1,2 mm

Vastagság (s1)

0,7 mm

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

S

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk