Rugós alátét, S típus A2 nemesacél
Nemesacél, A2, S típus
BIZ-ALÁTÉT-A2-S-8,4X13X0,8
Cikksz. 0404801080
EAN 4049557818764

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tányérrugó forma optimális erőzárást biztosít a ferde fogazat formazárásával egyidejűleg
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
A következő csavarmenethez (col): | 5/16 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 13 mm |
Magasság (h1) | 1,6 mm |
Vastagság (s1) | 1,0 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | S |