Rugós alátét, S típus A2 nemesacél
Nemesacél, A2, S típus
ALÁTÉT-ÖNBIZT-S-A2-16,0X10,5X1,00
Cikksz. 0404801100
EAN 4049557818818
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tányérrugó forma optimális erőzárást biztosít a ferde fogazat formazárásával egyidejűleg
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M10 |
A következő csavarmenethez (col): | 3/8 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 16 mm |
Magasság (h1) | 1,6 mm |
Vastagság (s1) | 1,0 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | S |