Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét, NF E 25511

NF E 25511 acél, vastagréteg passzivált

Cikksz. 46244 8
EAN 4050382639486

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, vastagréteg passzivált, alsó felületén fogazás nélkül

Az NF E 25511 csak részben alkalmas kontakt alátétként, mivel az alsó felülete nem fogazott, ami azt jelenti, hogy az alapfelülettel nem alakul ki kapcsolat, különösen festett felületek esetén

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M4

Belső átmérő (d1)

4,1 mm

Külső átmérő (d2)

8 mm

Magasság (h1)

1 mm

Vastagság (s1)

0,8 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk