Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott, B alak
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D4,1

Cikksz. 04414
EAN 4011231382847

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M4

Belső átmérő (d1)

4,1 mm

Külső átmérő (d2)

7,6 mm

Magasság (h1)

1,8 mm

Vastagság (s1)

0,9 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

B

Szabványok

DIN 127

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk