Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugalmas LED fénycsík

LED fénycsík 12 V/DC, orsó
FLEX- LEDSZALAG 12V-5000MM-3528-CW

Cikksz. 0976501101
EAN 4052712311833
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rugalmas és újrahasználható LED fénycsík.

Szilikon köpeny nélkül



Külön csatlakozókábel



Öntapadós szalag a hátoldalon a könnyebb felszereléshez



Közvetlen világítás

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Névleges teljesítmény

4.8 W

Névleges teljesítmény feltétel

Méterenként

Fény színe

Hideg fehér (CW)

Színhőmérséklet

6500 K

Világítótest típusa

LED

LED-ek száma

300 darab

Fényáram

360 lm

Fényáram feltételei

méterenként

Hosszúság

5 m

Szélesség

8 mm

Magasság

2.4 mm

Metszet hossz

50 mm

Max. hosszúság

5000 mm

Anyag

Műanyag

Szerelési mód

Ragasztással szerelt

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz

270 mm

Energiahatékonysági osztály

F

Világítótest élettartam

30000 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk