Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rührwerk RW 1400

Rührwerk RW 1400
RUEHRWRK-EL-RW1400
RW1400

Art.-Nr. 07028460

EAN 4050641856173

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rührwerk RW 1400

Art.-Nr. 07028460
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
1.400 Watt starkes, handliches 2-Gang-Rührwerk
  • Stufenlos regelbare Geschwindigkeit

  • Griffposition ist um 50 mm angehoben, für ermüdungsarmes Arbeiten

  • Schutz vor unbeabsichtigtem Maschinenanlauf dank einer Einschaltsperre

  • Erhöhte Lebensdauer durch selbstabschaltende Kohlebürsten

  • Gasgebeelektronik für sanfte Kraftentfaltung

  • Ergonomisch geformte Handgriffe

  • Geringes Gewicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem passenden Rührkorb ist das robuste Gerät für alle Materialviskositäten geeignet.

Nennspannung min./max.

230 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1400 W

Leistungsabgabe

850 W

Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max.

0-660 U/min

Drehzahl bei Nennlast 1. Gang min./max.

0-440 U/min

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-660 / 0-920 U/min

Mischvolumen

90 l

Rührkorbdurchmesser max.

160 mm

Länge x Breite x Höhe

380 x 370 x 170 mm

Maschinengewicht

5,6 kg

Kabellänge

4 m

Rührwerk RW 1400 inklusive:
1 x
Gewindeanschluss M14

ET-ANSCHLUSS

Menge: 1 x
1 x
Rührkorb M I für schwere Materialien

RUEHRKO-MI-140-L590MM

Menge: 1 x