Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rückstrahler eckig mit Bohrungen

Rückstrahler rechteckig mit Bohrung
STRHL-2BOD4,3-ECKIG-GELB-90X40MM

Art.-Nr. 081222 3

EAN 4011231775397

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rückstrahler eckig mit Bohrungen

Art.-Nr. 081222 3

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zum Aufschrauben

Form

Rechteckig

Farbe

Gelb

Länge

90 mm

Breite

40 mm

Lochabstand

70 mm

Lochdurchmesser

4,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen