Rudl na pneumatiky
Transportní vozík na kola
DVKOTOVPR-TLHL-PRIOKNON-LPFT-500X400MM
Obj. č. 0962400136
EAN 4049557344706
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ocelová trubka, Ø: 26,9 x 1,75 mm
- Základní deska vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 4 mm
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3)
Datové listy(X)
| Šířka lopaty | 500 mm | 
| Hloubka lopaty | 400 mm | 
| Tloušťka lopaty | 4 mm | 
| Povolené zatížení | 250 kg | 
| Průměr kola | 260 mm | 
| Šířka kola | 85 mm | 
| Materiál kola | Vzduch | 
| Výška | 1250 mm | 
| Výška rukojeti | 1250 mm | 
| Šířka | 660 mm | 
| Hloubka | 670 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 1,75 mm | 
| Průměr trubky | 26,9 mm | 
| Materiál lopaty vozíku | Ocelový plech | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!