Rúdfogantyú nemesacél, gravírozással
Bútor fogantyúrúd, nemesacél, gravírozással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szerkezet felület | Kefézett |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Magasság (H) | 27 mm |
Átmérő (D) | 10 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 160 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!