Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ruční svářecí invertor EWI 200S

Invertor EWI 200S, pro svařování elektrodou
SVAŘOVACÍ INVERTOR EWI 200S

Obj. č. 5952200200

EAN 4062856134830

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ruční svářecí invertor EWI 200S

Obj. č. 5952200200
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
Svářečka se dvěma měniči napětí je vybavena nejnovější technologií IGBT pro svařování ARC a LIFT.

Technologicky vyspělý řadič PFC (Power Factor Correction)


Nabízí výhody úspory energie, stejně jako spolehlivý a konstantní výkon oblouku



Snadné použití


Přesné digitální nastavení svařovacího proudu a svařování s vynikajícími výsledky



Praktické provedení


Usnadňuje přenášení stroje, což umožňuje použití téměř na jakémkoli pracovišti



Technologie IGBT


Technologie IGBT umožňuje bezchybné svařování při nestabilním napětí (spolupracuje s generátory)



Přepínatelné ve dvou svařovacích režimech


Kromě tyčového režimu lze přepnout na TIG Start, který umožňuje snadné svařování metodou TIG pomocí hořáku „Lift TIG“



Vylepšený design chlazení


Snižuje prach uvnitř stroje a zvyšuje pracovní cyklus



Hladký a rovnoměrný elektrický oblouk


Regulace síly elektrického oblouku



Horký start


Vynikající zapalování



Systém zabraňující ulpívání


Elektrody neulpívají

Upozornění
  • Síla oblouku: V kritických situacích navýší napětí v oblouku. Zabraňuje vstupu strusky do roztavené lázně a následného zadušení oblouku. Tak je možné pracovat i s obtížně použitelnými elektrodami.

  • Horký start: Zajišťuje spolehlivý zážeh elektrody. Energie horkého startu je automaticky přizpůsobena svařovacímu proudu.

  • Protipřilnavost: Zabraňuje přilepení elektrody k obrobku automatickým snižováním proudu. Výsledkem je zabránění vyhasnutí elektrody, vypaření prvků slitina.

  • Max. průměr elektrody pro krátkodobé svařování. Stroj je nastaven na vysoké hodnoty (170-200A)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V

Min./max. proud

20-200 A

Svařovací elektrody

1,5 - 5,0 mm

Svařovací tyče pro svařování TIG

1,0 - 3,2 mm

Čas zapnutí při max. proudu (40 °C)

20 %

Svařovací proud při ED 100%

89 A

Svařovací proud při ED 60%

115 A

Stupeň krytí

IP 21

Výška

394 mm

Šířka

154 mm

Délka

293 mm

Svařitelná tloušťka materiálu

0 - nehodí se

Hmotnost výrobku (na kus)

7,200 kg

Zahrnuta položka: Ruční svářecí invertor EWI 200S:
Zemnicí kabel pro svařovací invertor
1 x
Zemnicí kabel pro svařovací invertor

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Množství: 1 x
Welding cable
1 x
Welding cable

SP-WELDINGCABLE-W.ELECTRODEHOLDER-25SMM

Množství: 1 x
Plastový kufr Pro EWI 160 a EWI 200
1 x
Plastový kufr Pro EWI 160 a EWI 200

PLASTOVÝ KUFR PRO EWI 160/200

Množství: 1 x
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hořák TIG

WIG HUBICE

Pro EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Plate

SP-PLASTICPANEL-FRONT

x 1 ks
Covering

SP-SEALEDCOVER-RIGHT

x 1 ks
Floor panel

SP-PANEL-BOTTOM

x 1 ks
Spojovací díl

SP-EURO QUICK CONNECTOR