Ruční kartáč s přívodem vody a adaptérem
Ruční kartáč s přívodem vody
MYCÍ KARTÁČ PRŮTOČNÝ S ADAPT.47X287
Obj. č. 0891350204
EAN 4038898454274
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přívod vody zajišťuje její optimální rozvod
- Diagonálně uspořádané štětiny dosáhnou všude
- Rozdělené špičky štětin umožňují nasátí velkého množství vody
- Čištění šetrné k laku díky děleným a tedy měkčím štětinám
Datové listy(X)
| Materiál | PP – polypropylen | 
| Materiál štětin | PBT | 
| Barva | Červená, Zelená | 
| Délka | 287 mm | 
| Šířka | 47 mm | 
| Max. teplotní podmínky | 50 °C | 
| Konstrukce | S průtokem vody a adaptérem | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!