Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ruční kartáč

Kartáč na ruce s ergonomickým držadlem
MYCÍ KARTÁČ RUČNÍ ERGO 130X340

Obj. č. 0891350102

EAN 4011231824972

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ruční kartáč

Obj. č. 0891350102
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
Kartáč na auto s ergonomickou a pohodlnou rukojetí pro účinné a snadné čištění všech povrchů
  • Diagonálně uspořádané štětiny dosáhnou všude

  • Rozdělené špičky štětin umožňují nasátí velkého množství vody

  • Čištění šetrné k nátěru díky děleným a tedy měkčím štětinám
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kartáč na auto s ergonomickou a pohodlnou rukojetí pro účinné a snadné čištění všech povrchů.

Návod

Diagonálně uspořádané štětiny umožňují dosažení všech znečištěných míst na discích pro dobré výsledky čištění. Dělené hroty štětin mohou absorbovat velké množství vody a jejich měkký materiál zajišťuje, že při čištění není poškozen lak.

Barva

Červená, Černá

Materiál

PP – polypropylen

Materiál štětin

PBT

Délka

320 mm

Šířka

115 mm

Výška

107 mm

Délka štětin

40 mm

Konstrukce

S ergonomickou rukojetí

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čistič hliníkových disků

ČISTIČ AL DISKŮ, RUČNÍ SPREJ 500 ML

Speciální čistič na lité disky kol s obsahem kyselin
x 12 ks
Rychlý čisticí prostředek na okna

BLESKOVÝ ČISTIČ 5000 ML

Vysoce koncentrovaný čistič autoskel 1:100
x 1 ks
Dílenský čistič BMF

BMF ČISTIČ 20L

Ekologicky šetrný čisticí prostředek pro dílny, stroje a vozidla
x 1 ks
Čistič disků, intenzivní na všechny lakované i nelakované lité a ocelové disky

ČISTIČ DISKŮ INTENZÍVNÍ 1 L

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims
Čistič disků, intenzivní na všechny lakované i nelakované lité a ocelové disky

ČISTIČ DISKŮ INTENZÍVNÍ 5 L

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims