Ruční LED svítilna WLH 6
Ruční svítilna LED WLH 6
RUČNÍ LED SVÍTILNA WLH 6
Obj. č. 0981736
EAN 4053479833781
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Není nutno měnit žárovku
- Úspora času
- Žádné prostoje
Nízká spotřeba energie
- Úspora nákladů
- Ekologicky šetrné řešení
Žádný čas nutný k nahřátí
- Plný výkon okamžitě k dispozici
- Velmi rychlý start za studena
Odolná vůči oleji, benzínu a UV záření
Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
| Světelný tok | 500 lm | 
| Stupeň krytí | IP 64 | 
| Odolnost proti nárazu | IK07 | 
| Min./max. jmenovité napětí | 220 / 240 V/AC | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz | 
| Výkon | 6 W | 
| Typ kabelu | H05BQ-F2x1,0 mm² | 
| Délka vedení | 5 m | 
| Počet diod LED | 16 ks | 
| Zástrčkový konektor | 1 bezpečnostní zástrčka, 16 A | 
| Třída energetické účinnosti | E | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!