Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ruční LED svítilna WLH 20

Ruční svítilna LED WLH 20
RUČNÍ LED LAMPA WLH 42

Obj. č. 0981742

EAN 4047376301948

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ruční LED svítilna WLH 20

Obj. č. 0981742

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Měkké, příjemné a bezstínové světlo umožňuje práci bez únavy.

Není nutno měnit žárovku


  • Úspora času

  • Žádné prostoje


Nízká spotřeba energie


  • Úspora nákladů

  • Ekologicky šetrné řešení


Žádný čas nutný k nahřátí


  • Plný výkon okamžitě k dispozici

  • Velmi rychlý start za studena


Odolná vůči oleji, benzínu a UV záření



Vyrobeno v Německu

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Světelný tok

620 lm

Stupeň krytí

IP 64

Odolnost proti nárazu

IK08

Min./max. jmenovité napětí

220 / 240 V/AC

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Výkon

6 W

Typ kabelu

H05BQ-F2x1,0 mm²

Délka vedení

5 m

Počet diod LED

20 ks

Zástrčkový konektor

1 bezpečnostní zástrčka, 16 A

Třída energetické účinnosti

F

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace