Rozpouštědlo na maziva
Odstraňovač mastnoty, univerzální
ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY 1L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlý a intenzivní čistič pro odstraňování odolných usazenin oleje a mastnoty v celém kuchyňském prostoru
- Vysoce kvalitní složení zaručuje čistotu bez šmouh v jediném kroku
Datové listy(X)
Odsavač par, pracovní deska, kuchyňské skříňky, příborníky, varná deska, obklady, plast, nerezová ocel, lakované dřevo a mnoho dalšího.
Při normálním znečištění: přibl. 50–150 ml na 10 l vody. V případě silného znečištění, např. odsavače par, zřeďte vodou v poměru 1 : 5 a poté uvolněné nečistoty opláchněte. Pokud chcete odstranit odolné nečistoty, např. připálené na varné desce, pracujte s neředěným přípravkem (předem zkontrolujte vhodnost čističe na daný materiál na skryté ploše). Při použití s automatickým nebo vysokotlakým čisticím zařízením dávkujte přibližně 50–150 ml na 10 l vody.
Přípravek lze také použít v ultrazvukových čističích v jakékoli koncentraci.
| Obsah balení | 1 l | 
| Provedení | Láhev | 
| Pach/vůně | Parfémovaný | 
| Barva | Žlutá | 
| Chemická báze | Vodní tenzid | 
| Hodnota pH / podmínky | 8,5 / při 20°C | 
| Hustota/podmínky | 1,0230 g/cm³ / při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano |