Rozpěrný kroužek z kulatého drátu a drážkou na hřídele DIN 9925, nelegovaná ocel
DIN 9925 pro hřídel
ROZPOJKR-THN9925-RZ-D55,0
Obj. č. 049000 055
EAN 4024835526463
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 9925 nahrazuje DIN 7993 tvar A
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro hřídele | 55 mm |
Vhodné pro průměr drážky | 51,8 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 51,1 mm |
Šířka štěrbiny (e1) | 4 mm |
Šířka (b1) | 3,2 mm |
Tloušťka (s1) | 3,2 mm |
Normy | DIN 9925 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |